フラン 機のおすすめ人気ランキング

2026/01/25更新
2,753件の「フラン 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 熱風乾燥機」、「インキュベーター」、「恒温槽 アズワン」などの商品も取り扱っております。
コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃) 室温+5~45 消費電力(W) 130 電源(V) 単相100 棚板数(枚) 1 使用温度 常温
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。 ・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
アズワン品番 1-9833-01 材質 外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材) 電源 AC100V、50/60Hz、0.5A 内寸法(mm) 160×100×20 収納枚数 試験紙:最大40枚 温度表示 温度計による槽内温度の指示(30~40℃) 温度精度 ±1℃ 設定温度(℃) 37(固定) 外寸法(mm) 240×160×82 TGK品番 371-80-44-15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×160×82 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×100×20
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W) 100 材質 【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×380×520(突起部を含まず) 付属品 棚板2枚 使用温度範囲 室温+5~60℃ 方式 内槽壁面加温 自然対流方式 定格電流(A) 10 内容積(L) 約37 安全装置 自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能 機能 コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対 温度調節精度 ±0.5℃(at 37℃) 内槽寸法(mm) 幅350×奥行300×高さ360 最高温度到達時間 約40分
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源 AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) 安全装置 過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー 白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本) 温度制御方式 3段PID制御・SSR出力 付加機能 タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー 対流方式 自然対流エアージャケット
1台
138,000 税込151,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W) 150 温度設定範囲(℃) 25、36、44.5(3段階可変) 庫内寸法(mm) 210×110×37 対流方式 自然対流方式 温度分布精度 ±1℃以内 アズワン品番 2-5834-01 質量(g) 360 電源 AC100V 50/60Hz 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×110×37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×205×95 内装 アルミニウム 外装 発泡スチロール、PC(ポリカーボネート) 外寸法(mm) 255×205×95 温度設定方式 スイッチによる3段階切り替え
1台
26,532 税込29,185
当日出荷

マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品 ステンレス棚板×2 質量(kg) 17 消費電力(W) 100 電源 AC100V 50/60Hz 内容積(L) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 412×374×515 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×300×360 設定温度(℃) (室温+5)~60 松吉医科器械コード 23-3222-00
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
培養温度・時間 37℃/24時間
1箱(25枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番 1-5421-41 付属品 棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg) 9.5 電源 AC100V 50/60Hz 定格電流(A) 3 棚段数 最大6 安全装置 過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能 ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサー K型熱電対 温度制御 マイコン式PID制御 タイマー時間 1分~99時間59分 棚ピッチ(mm) 30 外寸法(mm) 250×320×400 ヒーター容量(W) 300 温度設定範囲(℃) 室温+5~80 庫内寸法(mm) 180×240×220 対流方式 自然対流方式 観察窓 70×190mm
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
培養温度・時間 37℃/15時間
1箱(25枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品 棚板×2枚、棚板レール×2組 電源 AC100V(50/60Hz) 安全装置 独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー 白金測温抵抗体Pt100Ω コード 2m・3Pプラグ 温度制御方式 PID制御、SSR出力 温度分布 分布幅:2℃(at37℃) 温度調節範囲(℃) 室温+5~80 排気口 Φ32mm×1個 内装 ステンレス(SUS304) 外装 スチール粉体塗装 棚ピッチ(mm) 35 付加機能 8ステップ4パターンのプログラム機能 対流方式 自然対流エアージャケット 内扉 強化ガラス
1台
119,000 税込130,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番 1-6684-01 有効内容量(L) 25 温度調節精度 ±0.5℃(無負荷時) 温度分布精度 ±0.5℃(35℃運転時) 温度設定単位 1℃ 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×260×360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×445×477 付属品 棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分) トラスコ品番 311-0591 質量(kg) 12 使用温度範囲(℃) 0~30 消費電力(W) 98 電源 AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 安全装置 過昇温度保護機能 電源コード(m) 2 冷却方式 自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール 加熱方式 自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール 内装 アルミ(エポキシ焼付塗装) 外装 ABS樹脂 温度設定範囲(℃) 3~45 ドレン水 自然蒸発式
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
材質 庫内/ステン。内部透明ドア/アクリル 材質(本体) 板金(焼付け塗装) 使用温度範囲(℃) 12~28 電源 AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m) 2 温度精度 ±1.5℃ 温度制御 PID制御 温度設定範囲(℃) 5~60。10℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。 対流方式 強制対流方式 温度設定方式 デジタル設定
1台
166,000 税込182,600
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト科学恒温器
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式 自然対流式(エアジャケット方式) 使用温度範囲(℃) 室温+5~80 温度調節精度 ±0.5℃(37℃時) 温度分布精度 ±1.0℃(37℃時) 運転モード 定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート 扉形式 二重扉(内扉強化ガラス) 安全装置 自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど 付属品 棚板×2、鍵×2
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式 マイクロコンピュータによるPID制御 排気口 内径34mm 上面2個 付加機能 キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式 自然対流 付属品 ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質 内槽/ステンレス鋼板。外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装。断熱材/グラスウール。ヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 センサー K熱電対 安全装置 自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)。キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能 運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg) 約15(1枚) タイマー 1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式 専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
アズワン品番 1-3173-01 付属品 庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚 質量(kg) 3.2 材質(本体) AS樹脂 電源 AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m) 約1.8 外寸法(mm) 250×250×250 ヒーター容量(W) 100 温度設定範囲(℃) 室温+5~45 庫内寸法(mm) 215×215×150。ヒーター部除く 対流方式 軸流ファン式強制対流方式 温度設定方式 サーモスタット式
1台
63,900 税込70,290
当日出荷

目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。 食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。 検出紙を検体に浸漬し、恒温器に入れるだけで、検出できます。
保存方法 要冷蔵2~8℃(遮光保存) 保管環境 冷蔵 反応 細菌 反応変色
1箱(100枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚 仕様 温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W 付属品 棚板×2枚 質量(kg) 9.2 電源 AC100V50/60Hz 1A 外寸(mm) 491×296×291 内寸(mm) 312×220×157 センサー 白金測温抵抗体Pt100Ω 安全装置 過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 温度制御方式 PID制御・SSR出力 内装 アルミニウム 外装 スチール焼付塗装 温度設定範囲(℃) 室温+5~60 アズワン品番 1-6035-11 商品タイプ レンタル品はこちら タイマー機能 ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式 自然対流 温度制御 PID制御SSR出力 安全装置 独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 外装 スチール粉体塗装 内装 ステンレス(SUS304) 温度調節範囲(℃) 室温+20~300 電源(V) AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付 温度分布 (幅)25℃ at300℃ 付属品 棚板レール2組、棚板2枚 タイマ機能 ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 温度センサー K型熱電対 棚ピッチ(mm) 35 排気口 Φ32mm×2個 温度設定範囲(℃) 室温+20~300
1台
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水 自然蒸発式 温度設定範囲(℃) 3~45 対流方式 自然対流方式(5面冷却・加熱) 冷却加熱装置 ペルチェ素子 設定温度(℃) 1単位 温度分布精度 ±0.5℃(at 37℃) 温度調節精度 ±0.5℃ 材質 本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 電源 AC100~240V 50/60Hz コード長さ(m) 2(2Pプラグ) 安全装置 過電流保護ヒューズ 容量(L) 28 内寸法(mm) 329×219×369 質量(kg) 13.5 付属品 棚板×2枚 消費電力(W) 75 外寸法(mm) 420×413×485
1台
87,900 税込96,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。
保存方法 室温(1~30℃) 仕様 γ線滅菌済(一括包装)
1箱(40枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)